あったか断熱パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66413536 品番WDP-3090
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

冬はあったか夏は涼しく1年中使える貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル
窓表面温度 約+7℃アップ!

用途
冬はあったか夏は涼しい、1年中使える!
結露吸収・乾燥
窓表面温度、約+7℃アップ!
ぴたっと吸着!貼ってはがせる!
お好きなサイズに簡単にカットできます!
GY サイズ(cm)30×90
注意
※火災になる恐れがありますので、火のそばでは絶対に使用しないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋内側からお貼りください。
※窓ガラスに貼る際は”貼れるガラス”を確認のうえ、お貼りください。
※室温及び貼り付ける面が約10℃以下、35℃以上の場合での貼り付け作業はお避け下さい。
※結露水を多く含んでいる場合は密着が弱くなることがありますので、その場合は、一度はがして乾かしてからお貼りください。
※吸水力が低下した場合、一度はがして十分に乾かしてから貼りなおしてください。
※ガス・石油ストーブなどによる長時間暖房や暖房器での湯沸かし、加湿器などを使用している部屋では湿度が高くなり、常時結露が発生するため吸収しきれない場合がありますのでご注意ください。
※製品の特性上、吸着層が保護フィルム側に少量残る場合がありますが、品質に影響はございません。
※ご使用期間は1シーズン(約6ヶ月)です。洗濯はできません。
※使用条件によっては、パネル本体にカビが発生する場合があります。
※使用用途以外には、ご使用しないでください。
※ラベル記載の数値は測定値であり、すべての環境下での保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする