見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66413658 品番 FRM-0129
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

幅41.5cm、奥行16.5cmの薄型設計で圧迫感なく置けるスリム本棚です。
お気に入りの表紙を飾れる「飾り棚」2枚と、通常の可動棚3枚をご用意しております。
全ての棚は1cmピッチで高さ調節できるため、文庫本や漫画、CD、DVDなどを収納物の高さに合わせて収納できます。
更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。
省スペースで「飾る」と「しまう」を両立する機能的なオープンラックです。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納 仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能 ライトブラウン 材質(本体)プリント化粧繊維板 梱包数1 【本体】可動棚:3枚、飾り棚:2枚 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×16.5×180.5 組立時間40分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする