見せる収納 薄型本棚 ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66413771 品番 FRM-0130
参考基準価格(税別)¥17,264 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

幅81cm、奥行16.5cmの薄型ながら収納力を誇る大容量本棚。
お気に入りの表紙を見せて飾れる「飾り棚」4枚と通常の可動棚6枚、計10枚の棚をご用意。
全ての棚は1cmピッチで高さ調節できるため、増え続ける漫画や文庫本、DVDなどを無駄なく整理できます。
更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。
壁一面を「飾る」と「しまう」を両立した機能的な収納スペースに変えることができます。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納 仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能 ダークブラウン 材質(本体)プリント化粧繊維板 梱包数1 【本体】可動棚:6枚、飾り棚:4枚 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×16.5×180.5 組立時間60分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする