見せる収納 薄型扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66413789 品番 FRM-0130DOORSET
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

「隠す」「飾る」「大容量」のシリーズ全機能を備えた幅81cm・突っ張り式の本棚壁面収納。
2枚のディスプレイ扉が、大容量の収納物を隠して生活感をなくし、お部屋をすっきり見せます。
本体内部には飾り棚4枚と可動棚6枚、上置きに可動棚4枚を完備。
更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。
扉の外側にも雑誌を飾れ、1cmピッチの棚で収納力も抜群。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納 仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能 ホワイト 材質(本体)プリント化粧繊維板 梱包数4 【本体】可動棚:6枚、飾り棚:4枚、【上置き】可動棚:4枚 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×22.5×238.5〜253.5 組立時間130分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする