見せる収納 本棚 スリムタイプ a4収納対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66413859 品番 FRM-0131
参考基準価格(税別)¥14,536 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

奥行29.5cmの深型設計で、収納場所に困りがちなA4ファイルや雑誌もすっきり収まる本棚。
お気に入りの表紙を飾れる飾り棚1枚と、通常の可動棚3枚をご用意。
全ての棚は1cmピッチで高さ調節でき、収納物に合わせて調整できます。
深さを活かし、文庫本やコミックなら前後に2列で置けば収納量が倍増。
更に中間固定棚を廃したことで、収納が難しかった掃除機やラグなどの長尺物も収めることが可能。
仕事と趣味、両方の収納を効率よくこなします。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納 仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能 ダークブラウン 材質(本体)プリント化粧繊維板 梱包数1 【本体】可動棚:3枚、飾り棚:1枚 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×29.5×180.5 組立時間40分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする