電気毛布

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66414032 品番EHB-1913-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。

寸法(mm)1900×1300 消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
注意
※敷タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66414032 EHB-1913-T 66413978 EHB-1408-T 電気毛布 アイリスオーヤマ 電気毛布 アイリスオーヤマ 1個 4,390 税込4,829 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66414032
2022-12-22
用途:
寒さ対策として
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた他社製品の故障により、購入。 商品的に特別な事柄もないですし、
問題ないと思います。 耐久性等は、これからの確認ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
66413978
2021-11-25
用途:
就寝時
農・林・水産業

安価で、大変暖かく、この冬を気持ちいい睡眠ができます。

対象商品:
66413978
2021-09-15
用途:
ちょうどよい
株式会社今井商店 様

大きさ的に仮眠時の足元の温めにちょうどよい。
価格も安いし買ってよかった。

対象商品:
66414032
2019-02-22
用途:
送迎
サービス業

たっぷりサイズで気に入っています。コントローラもいいです。コードも長いし付いてる所も真ん中です。これで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする