アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66414095
品番
AWT-1875L
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥260,700
販売価格(税別)
¥
237,000
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約64●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
アズワン品番
4-5055-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません