デュアルバンドWiFiをお家の隅々まで届けます。 TP-Link OneMesh(TM)対応のルーターと接続すると、より快適でシームレスなメッシュWiFiネットワークを構築できます。 2.4 GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つのバンドで、より安定したWiFiを提供します。 シグナルインジケーターが最適な設置場所を教えてくれます。 WPSボタンでのワンプッシュ接続や、Tetherアプリ・ウェブブラウザからの設定や管理が可能です。 ほぼ全ての家庭用ルーターに対応します。