TP-LINK USB Type-C 3ポートハブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66414331 品番UH3020C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【3つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB-Aポート×1が1つのハブにまとまっています。
【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。
【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wの高出力でフルスピード充電が可能です。
【5Gbpsの高速データ転送】高速データ転送を可能にするUSB 3.0ポートを装備しています。
【プラグ&プレイ】MacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・LinuxOS・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。

適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI 材質アルミ合金筐体 寸法(mm)52.7 × 60.5 × 12.2 ポート数3 対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux OS・iPadOS・iOS・ Android・ChromeOS・Nintendo OS 構成UH3020C本体、かんたん設定ガイド インターフェースPD:100W PD対応、USB Type-Aポート(5Gbps)×1、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1 ケーブル18cm編組ケーブル コネクタUSB Type-C×1 動作温度(℃)0〜40(32°F〜104°F) 動作湿度(%)10〜90 結露を避けてください 保存湿度(%)5〜90 結露を避けてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする