曜日別特売
Tapo T100 スマートモーションセンサー TP-LINK 66414367

Tapo T100 スマートモーションセンサー TP-LINK 66414367
Tapo T100 スマートモーションセンサー TP-LINK 66414367

スマートモーションセンサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66414367品番Tapo T100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

【広範囲の動きをキャッチ】120°の範囲、最大7mの距離をセンサーで検知できます。
【センサーライト化】センサーの動体検知やスケジュールを利用して、別売りのTapoスマートLEDランプ等のオン/オフが可能です。
【省エネ】動きを検知するとスマートデバイスが自動でオンに。必要なタイミングで起動させます。
【即座に通知】動作を検知するとスマートフォンに即座に通知が届きます。
【電池駆動】ボタン電池が1つあれば、電源不要で1年以上動作します。
【手軽に設置】センサーの設置は、台座に組み込まれた磁石や付属の両面テープなど設置場所に合わせてお選びいただけます。

仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz(T100とハブ間の通信用)寸法(mm)42.3 × 42.3 × 34電源ボタン電池×1角度(°)検知:120構成Tapo T100本体、かんたん設定ガイド、CR2450 ボタン電池×1(試供品)、両面テープ検知距離(m)最大7(調整可能)LED搭載動作温度(℃)0~40
注意
※本製品の使用にはTapoスマートハブ(別売り)の利用が必須です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする