スマート接触センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66414376 品番Tapo T110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

【窓/ドアのセーフガード】窓・ドア・キャビネット・冷蔵庫に取り付けることで、開閉をリアルタイムでモニタリングできます。
【アプリでお知らせ】取り付けた箇所で動きがあればアプリが通知してくれるので、すぐに確認できます。
【スマートアクション】他のスマートデバイスと連携させて、扉を開けたら玄関のライトが点灯するような自動化機能もプラスできます。
【設置もかんたん】付属の両面テープを使って手軽に取り付けることができます。
【優れた互換性】Tapoエコシステムの一部として様々なデバイスと連携して使用できます。

仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz 寸法(mm)61.4 × 37.5 × 12.3 電源ボタン電池×1 温度(℃)動作環境:0〜40 構成Tapo T110本体、かんたん設定ガイド、CR2032 ボタン電池×1(試供品)、両面テープ LEDインジケーター:搭載 動作温度(℃)0〜40
注意
※本製品の使用にはTapoスマートハブ(別売り)の利用が必須です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする