WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ねじ
WURTH ELEKTRONIKの 小ねじ
WURTH ELEKTRONIKの ナベ小ねじ
なべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
66414707
品番
97790603211
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様
●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4178
アズワン品番
65-7967-91