パイロット
パイロットの クリーンルーム用事務用品
パイロットの クリーンルーム用ペン
油性マーカー 補充用インキ MN-35RFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66414759
品番
MN-35RF-Y
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
コイピタインキ使用のツインマーカーに適合した、補充用インキです。
一般的な紙などへの筆記
クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記
仕様
●インク色:イエロー●タイプ:補充用インキ●容量(mL):30●パック入数(本):-●色:イエロー●文字サイズ(mm):-●補充用インキ●インキ:コイピタインキ(油性染料)●容量:30ml●適合商品:MFB-15FB、MFN15FBM●材質/仕上:容器/ガラス●原産国:日本●コード番号:369-9733
アズワン品番
67-2227-73