T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード66414819 品番CNMG 09 03 04-PM 4425
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナーR・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.2719 用途中切削 公差M 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種P(鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ09 材種4425 チップブレーカーPM(中荒旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60764873
2020-10-16
用途:
NC旋盤で使用。316L部品のあらびき用、一般精度の内外径仕上げ
岡崎製作所 様 (製造業)

ブレーカーもかかるし、316Lには向いている。刃持ちも悪くない。
他社製の同様のものに比べると多少割高感はあるが、信頼はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする