サーマルインナープロテクタージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66415146 品番 FSP-104/BK/3L
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

FSP-104【25-26年秋冬モデル】
サーマルインナープロテクタージャケット
商品説明
お手持ちのアウターの中に着るインナープロテクタージャケットのウィンター仕様。
防風生地と中綿の組み合わせで高い防寒性能を発揮します。
プロテクターはソフトメッシュタイプを装備し別売りにハードタイプ等に入替可能。

仕様【肩】【肘】【背】【胸】プロテクター標準装備 ブラック サイズ3L 素材【表面】ナイロン(PUコーティング)/スパンテックス【裏面】ナイロンタフタ(PUコーティング)/中綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする