2420-01 ガラスマイクロプレート用角ふたのみ ほうけい酸ガラス(JR-1) 2420-01シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66415949

ガラスマイクロプレート用角ふたのみ ほうけい酸ガラス(JR-1) 2420-01シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66415949品番2420-01
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本製品は非滅菌製品です。
乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。

仕様●ふた材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●適応:ガラスマイクロプレート(Bー1・Bー2・Bー3・Bー4) 用●コード番号:2420-01アズワン品番65-8686-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする