端子台 スプリングクランプ 41A 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード66416308 品番3033210
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン

仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:STU 35/ 4X10 BU●コード番号:201-6172 アズワン品番65-7739-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする