曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
800 H 300 タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibelt 66416457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66416457
品番
800 H 300
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)値下げ
34,980

OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。

仕様
●長さ:2032mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1035
アズワン品番
65-7883-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする