※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66416886
品番
TB 48 8M 50
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:48●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5323
アズワン品番
65-8046-09