エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66416956
品番
EA824LK-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様
●サイズ(mm):20.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-9298-01