CROUZET
CROUZETの 制御機器・PLC・リレー
CROUZETの リレー
CROUZETの ソリッドステート・リレー
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66417744
品番
84137330N
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:75 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:瞬時(ランダム)●コード番号:233-2477
アズワン品番
65-8052-85