ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66417857 品番2CDL220001R3058 PS 2/58/30
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:2●シリーズ:PS●コード番号:231-9639 アズワン品番65-8052-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする