グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
尿沈渣スピッツ2号 1箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8袋×250本)
注文コード
66417866
品番
10417
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
スピッツとキャップセット。
仕様
●サイズ口部Φ17.5mm×全長:105mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL●容量:10mL●材質:スピッツ(PS) キャップ(PE)
アズワン品番
65-8122-89