エフ-1 ソケット FOC-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66417918 品番FOC-K2540X2222
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
日本銅センターJCDA0012認証品です。
冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。
銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
冷媒配管用。
施工にあたってはWEB 施工講習を受講し、認定された方が施工を行ってください。

仕様●呼び径(mm):25.4X22.22●長さ(mm):63●冷媒温度:-40〜130℃●最高使用圧力:4.3Mpa●使用流体:冷媒(R32、R410A、R407C)●材質/仕上:黄銅●施工にあたってはWEB 施工講習を受講し、認定された方が施工を行ってください。●原産国:日本●コード番号:368-8649 アズワン品番67-2220-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする