照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66417988 品番EA761XP-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,940
販売価格(税別)
15,400

光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。

仕様●畳数:〜6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色〜昼光色(2700〜6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5〜100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番65-9279-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする