IC REG LINEAR 3.3V 300MA 8VSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66418067 品番LP3981IMM-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

IC REG LINEAR 3.3V 300MA 8VSSOP

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.2V @ 300mA●電流 - 出力:300mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):210μA●PSRR:50dB〜55dB(1kHz〜10kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP アズワン品番67-0407-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする