8730-6168 冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリースワッグ ストア・エキスプレス 66419197 8730-6168 冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリースワッグ ストア・エキスプレス 66419197 8730-6168 冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリースワッグ ストア・エキスプレス 66419197

冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリースワッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66419197 品番8730-6168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】花や植物を束ねて飾る人気の壁飾り「スワッグ」。壁に吊るしてもこのまま置いても空間にクリスマスの温かい彩りをもたらします。豪華なあしらいがとても魅力的です。

特記片面 取付用リング付き 材質塩化ビニル・プラスチック 質量(kg)0.3 ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×16×60
注意
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする