20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車 【組立整備済み】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66419450 品番 AIR ONE ULTRA
参考基準価格(税別)¥243,636 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

日々の生活を豊かにするパートナー。
軽量アルミフレームと自動3段変速機能を搭載し、都会の街角から郊外の坂道まで、常に最適なギアでスムーズな走行を実現。
また高い拡張性と利便性により、通勤、買い物、子供の送迎、週末のロングライドなど、あなたのライフスタイルに寄り添いながら、毎日の移動がもっと自由に、もっと快適になる1台です。
※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部のセットが必要です。

用途通勤通学、お買物等 仕様前照灯:IPX5防水 30ルクス ブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ 質量(kg)約25.2 グレー タイプ駆動:カーボンベルトドライブ フレーム軽量アルミフレーム 最大積載荷重(kg)荷台:フレーム一体型(最大積載荷重60) 変速機BAFANG自動3段変速ギア バッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh) スタンドセンタースタンド(※サイドスタンドは付属しません) タイヤサイズ20×2.4HE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1720×W1720×H1040-1110(ハンドル高さ調節範囲) 距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする