用途通勤通学、お買物等
仕様前照灯:IPX5防水 30ルクス
ブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ
質量(kg)約25.2
色オリーブ
タイプ駆動:カーボンベルトドライブ
フレーム軽量アルミフレーム
最大積載荷重(kg)荷台:フレーム一体型(最大積載荷重60)
変速機BAFANG自動3段変速ギア
バッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)
スタンドセンタースタンド(※サイドスタンドは付属しません)
タイヤサイズ20×2.4HE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1720×W1720×H1040-1110(ハンドル高さ調節範囲)
距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)