※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄筋結束機ツインタイア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66419495 品番 RB-612T
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!
アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。
新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。
先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。
ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。
見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。

付属品キャリングケース 仕様1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時) 質量(kg)2.6(付属電池装着時) 寸法対象鉄筋:D16×D16〜D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16 安全装置トリガロック、メインスイッチ 時間1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時) ワイヤー使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)295×125×358(付属電池装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする