USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード66419564 品番USB-A-S-S-W-SM2-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,690
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-S-W-SM2-TR●コード番号:208-5776 アズワン品番65-7788-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする