製品外観

顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66419608 品番iXSMAXcase(iPhoneXSMAX対応ケース)
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

・顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡像を撮影するための「光学レンズアダプター」です
・ただ固定するだけのアダプターとは異なり、複数枚の光学レンズが視野欠けや歪みのない高品質な顕微鏡像を映し出します
・iPhoneをクイックに脱着できる、特許取得済みのスライド機構を搭載
・各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを使用することで、正確で安定した固定が可能になります(i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケースは別売です)
・顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)、旧オリンパス・ニコン三眼鏡筒などにも取り付け可能
・顕微鏡撮影に特化した各種アプリにより多彩な観察が可能になります(製品をお持ちの方に限り無料で使用できます)
・視野欠けのない最適化された画像・動画撮影 / 電子顕微鏡モード / スケール表示 など便利な機能搭載 顕微鏡撮影用標準カメラアプリ「i-NTER SHOT2(インターショット2)」<無料>
・【NEW】手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ「多層フォーカスAI」<無料>
・リアルタイムの像を二値化して表示・しきい値調整できるカメラアプリ「二値っ太(にちった)」<無料>
・画面分割で比較画像とリアルタイム像を同時表示できるカメラアプリ「比べっ太(くらべった)」<無料>
・WEB会議アプリを使えばリモートでの顕微鏡像の供覧も可能になります
・USBケーブルでPCへ画像・動画を転送できます
・一般的な顕微鏡用カメラとは全く異なる利便性と活用性。すでにカメラ装着済みの顕微鏡でもサブ機として活躍します

用途顕微鏡像の観察・記録・解析 種別専用ケース 対応機種iPhoneXSMAX
関連資料:(1.96MB)
注意
※「顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENS(インターレンズ)」をご使用いただくには、お持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が必要です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする