LMH6628MA/NOPB IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC Texas Instruments 66419695

IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード66419695品番LMH6628MA/NOPB
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC

仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:550V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:300MHz●電流 - 入力バイアス:700nA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:9mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:85mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする