ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの ダイヤル錠
4段文字合わせ錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66419976
品番
GS-797
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
キーのいらない便利なダイヤル式符号錠
仕様
鍵番号変更可
材質
(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)スチール
色
グレー
タイプ
ダイヤル式
サイズ(mm)
30
注意
※施解錠番号を忘れた場合などは鍵を切断、破壊するしかございません。施解錠番号は忘れないようにしてください。