タイル表面柄画像1
シンコール
シンコールの 内装資材
シンコールの カーペット・フロア
シンコールの フロアタイル
エミネンスタイル2025-2028 アルトチェリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15枚)
注文コード
66420098
品番
MW-3004
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1200
幅(mm)
180
厚さ(mm)
2.5
面取
4面面取カラーバッカー
グリーン購入法
適合
面積(m
2
)
【1ケースあたり】3.24
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません