オオサキメディカル
オオサキメディカルの 手袋・マスク・感染予防
オオサキメディカルの 手袋 医療・検査用
ハイブリッドグローブT 200枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
66420526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プラスチック手袋にニトリル成分を配合。フィット性と強度に優れた、操作性の高い手袋です。指先にエンボス加工があります。
仕様
●サイズ:M●9.5cm×24cm●素材:塩化ビニル、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)
アズワン品番
67-2479-61
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:23B2X10001000101
医薬品医療機器等法
一般医療機器