仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁
アズワン品番65-9245-68