曜日別特売
A30NW-2ML-TAA-P101-AB セレクタスイッチ A30NWP omron(オムロン) 66421416

セレクタスイッチ A30NWP

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2ノッチ接点構成2a復帰方式左側に自動復帰注文コード66421416品番A30NW-2ML-TAA-P101-AB
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種類ツマミ形セレクタスイッチタイプ透明ボタン色ノッチ数2ノッチ照光色使用電圧(V)AC/DC12接点構成2a端子形状プッシュインプラス動作方式セレクタ復帰方式左側に自動復帰保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部ツマミ形 青 (透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする