曜日別特売
ART8E(R) ロッド端 0.5-20オス ステンレス鋼 ボア12.7mm オス NMB(ミネベア) 66421497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 0.5-20オス ステンレス鋼 ボア12.7mm オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66421497品番ART8E(R)
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

NMB ART-E、ART シリーズオスロッドエンドベアリング自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体: 4340 スチール、熱処理、

仕様●接続サイズ:0.5-20オス●内径:12.7mm●静定格荷重:86736 (Ultimate) N, 9074 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6498アズワン品番65-7970-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする