Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66421908 品番XR0060 40
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 21 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、硬化スチール製の NANO PROTECT コーティングシャックルと錆のない内部コンポーネントが付属しています。同一鍵を使用して、同一のスイ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:21mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9404 アズワン品番65-8009-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする