曜日別特売
VZBM-A-11/4in.-RP-25-F-3T-B2-PB80 空圧作動バルブ ボール Festo 66422486

空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66422486品番VZBM-A-11/4in.-RP-25-F-3T-B2-PB80
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ

仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5965アズワン品番65-7999-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする