タイル表面柄画像1

MS-3248 エミネンスタイル2025-2028 バーンメタル シンコール 66422539 MS-3248 エミネンスタイル2025-2028 バーンメタル シンコール 66422539 MS-3248 エミネンスタイル2025-2028 バーンメタル シンコール 66422539 MS-3248 エミネンスタイル2025-2028 バーンメタル シンコール 66422539 MS-3248 エミネンスタイル2025-2028 バーンメタル シンコール 66422539 MS-3248 エミネンスタイル2025-2028 バーンメタル シンコール 66422539

エミネンスタイル2025-2028 バーンメタル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66422539 品番MS-3248
参考基準価格(税別)¥965 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)457.2 幅(mm)457.2 厚さ(mm)2.5 面取面取無し グリーン購入法適合 面積(m2)【1ケース(20枚)あたり】4.18
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする