I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
リネンテスター 9倍 15mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66423010
品番
7520
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シングルレンズ
10mm&1/2吋目盛倍率:9倍シングルレンズ。
仕様
●レンズサイズ:15mm●倍率:9倍●重さ:15g●目盛:10mm&1/2インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)35×(2)23×(3)36mm●箱サイズ:39×27×14(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8285-99