メイン画像

KGCWH33 変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用 積水フーラー 66423921 KGCWH33 変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用 積水フーラー 66423921

変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 66423921 品番 KGCWH33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
トラスコ品番693-1452 材質変成シリコーン樹脂 ホワイト 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-30〜90 規格JAIA F☆☆☆☆適合品 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする