メイン画像
積水フーラー
積水フーラーの シーリング
積水フーラーの 内壁
変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
66423930
品番
KGCGR33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
693-1453
材質
変成シリコーン樹脂
色
グレー
容量(mL)
330
使用温度範囲(℃)
-30〜90
規格
JAIA F☆☆☆☆適合品
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません