メイン画像

プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66423939 品番DV207072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,978
販売価格(税別)
189,980
付属品木ヘラ x 1、スパチュラ x 1 適合可使時間:45分(25℃) トラスコ品番690-5998 セット内容主剤、硬化剤 材質主成分:エポキシ樹脂 濃灰色 タイプパテ状 硬さ86(ショアーD) 容量(kg)2 引張強度39-49(MPa) 比重1.8 耐熱温度(℃)250(連続使用温度は200) 圧縮強さ(MPa)111-124 曲げ強さ(MPa)73-83 引張せん断接着強さ(MPa)15-18 硬化時間(時間)6-10(25℃時) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.034kg
取扱説明書:(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする