※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コブラロック

(17件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66423948 品番 CR-200
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

極太直径30mmスチールリンク採用!!

長さ(cm)200 直径(Φmm)30 付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ キー平板キー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
盗難防止
自動車・二輪車・自転車関連業

車輪に通す部分が結構硬いので通しにくいですね
逆に言うと頑丈なのかもしれませんが、カバーの穴を通して更に車輪のホイルを通してとなるともう少し柔らかい方が使いやすいと思いました。
とは言え盗難に遭ったら元も子もないので、頑丈である事を期待しておきます。

対象商品:
36571561
2023-03-09
用途:
バイクの施錠

リトルリトルカブの盗難防止に購入しました。
 見るからにごついワイヤーは、仕事柄、切断できる道具を色々もっていますが、切断するとなると大掛かりな道具になるので、簡単には持ち込めない事から(そんな道具もってウロついていたら怪しまれます)防犯効果は高いと思います。
 長さが短い物よりも、長い物の方が施錠し易いです。

対象商品:
36571561
2020-04-22
用途:
バイク保管
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に壊されない物を探していて、中々頑丈そうな物が見つかりました。

対象商品:
36571561
2019-08-23
用途:
バイク保管時
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤー径22ミリが一般的でそれでも十分防犯対策になると思うのですが、これは更に太い30ミリで見た目にも「ゴツい!」という印象で更に安心感が増した感じでいいです。
ただ、鍵が外溝式なのでピッキングの方が心配です。
これが内溝やディンプルキーだったら言う事なしだったのに残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
36571552
2019-03-16
用途:
ハーレーの駐輪ロック。

最小限で性能は十分だが130cmの方が扱いやすいであろう。後悔先に立たずですが物は良い。

1人が参考にしています
対象商品:
36571552
2019-01-19
用途:
バイク盗難防止ロック
サービス業

長さ太さのサイズも丁度良く満足です。
重宝してます!

対象商品:
36571561
2017-07-21
用途:
原付の盗難防止

値段の割にはしっかりとした作りです。見た目も頑丈そうで良い。レビューにあったとうり、130センチの方を買って正解でした

対象商品:
36571552
2016-12-09
用途:
自宅でのバイク保管時
建設業・工事業

開錠時のみ鍵が必要なタイプで、開錠後もバネで鍵が抜ける位置まで戻ります。施錠時はガチャンと挿し込んでロックします。太さも申し分なく長さも他では見かけないサイズなので指名買いレベルの満足できる商品です。カバーが施錠時に邪魔になるのでタイラップでずれないように固定すれば問題無しです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする