その他ガイドラインなし
セット内容リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)
色ブラック
出力鏡像タイプ(後方確認用)
方式マイナスアース方式
本体質量(g)約78(3mケーブル含む)
使用電圧(V)12(DC9V〜16V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26.0
センサーCMOS 1/3 inch カラー
消費電力(mA)最大70
解像度【水平】400 TV本以上 (中心部)
保証期間ご購入日より1年間
保存温度範囲(℃)-20〜+75
照度(Lux)0.5〜100000
F値2.3
画素数960×576(55万画素)
防水性IP68仕様
画角水平 132°、垂直 106°
動作温度範囲(℃)-20〜+70
映像出力NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)