D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66424410 品番3210326
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-16 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流: 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 16 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:10A●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-TG●コード番号:201-6113 アズワン品番65-7745-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする