コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66424525 品番CRCR1
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
R面取り加工専用のカッタです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。

仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):10●刃数(枚):3●全長(mm):55●シャンク径(mm):10●R半径(mm):1●ノンコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HS-CO)●原産国:日本●コード番号:322-3277 アズワン品番67-2250-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする